カテゴリ
- メカニカル部品(965)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(88)
- SMC(25,079)
- コガネイ(1,024)
- エスコ(444)
- 三木プーリ(372)
- CKD(357)
- 大阪魂(303)
- KHK(小原歯車工業)(278)
- NSK(日本精工)(236)
- シロクマ(227)
- NTN(エヌティーエヌ)(197)
- NACHI(不二越)(173)
- ParkerTAIYO(170)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
- アズワン(155)
- ケナメタル(146)
- TRUSCO(134)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](134)
- イスカル(123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「32φ」の検索結果

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SS400種別標準表面処理黒染
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から13日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
FBKスプロケット50
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
FBKスプロケット60
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
標準チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。種類本体のみ
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.69タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)51ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)73.6外径(Do)(Φmm)83歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数20歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.2タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
シングルダブルスプロケット 35SD
KANA(片山チエン)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)77ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)106.14外径(Do)(Φmm)118歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.96タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ NK100B30~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.81タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)57ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6外径(Do)(Φmm)89歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ NK140B19~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK80B37~
KANA(片山チエン)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK100B33~
KANA(片山チエン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から7日以内出荷新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数11歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)109.71外径(Do)(Φmm)119歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数19歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.4タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)103.67外径(Do)(Φmm)113歯部処理歯先高周波焼入
”K標準 ピニオンギヤ” M2
KANA(片山チエン)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)30歯幅(mm)20モジュール2全長l(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)20
...