カテゴリ

  • メカニカル部品(975)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(351)
  • オカムラ(岡村製作所)(18,284)
  • 大阪魂(6,522)
  • エスコ(2,256)
  • TRUSCO(1,226)
  • コガネイ(1,190)
  • NTN(エヌティーエヌ)(679)
  • CKD(595)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(569)
  • ハンマーキャスター(562)
  • RS PRO(546)
  • イマオコーポレーション(492)
  • ノーブランド(459)
  • NACHI(不二越)(435)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(432)
  • オザック精工(357)
  • ユーエイキャスター(346)
  • ParkerTAIYO(322)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](319)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40MM」の検索結果

977件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    材質SS400種別標準表面処理黒染
  • FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
  • ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    ステンレスシャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースリットタイプ

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
  • シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースプリットタイプ

    KANA(片山チエン)(7件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
  • 標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 40B形

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • 標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 25B形

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
  • FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット50

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • 標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 50B形

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
  • FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット60

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)

    K標準ピニオンギア

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
  • 標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 60B形

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット40

    KANA(片山チエン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • 標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 80B形

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
  • 標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)

    標準チェーンカップリング

    KANA(片山チエン)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
    種類本体のみ
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類本体のみ
  • カナロック KANA(片山チエン)

    カナロック

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯数20歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.2タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
  • スプロケット FBN25B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN25B

    KANA(片山チエン)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ボス長BL(mm)15チェーンNo.25スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)10
  • ストレートパンチチェーンカッター KANA(片山チエン)

    ストレートパンチチェーンカッター

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類チェーン用加工器具
  • シングルダブルスプロケット 35SD KANA(片山チエン)

    シングルダブルスプロケット 35SD

    KANA(片山チエン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)77ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)106.14外径(Do)(Φmm)118歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)109.71外径(Do)(Φmm)119歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.96タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質SUS304タイプSUS FBN25B
  • Semi-Fシリーズ NK100B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B30~

    KANA(片山チエン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
  • スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.81タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)57ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6外径(Do)(Φmm)89歯部処理歯先高周波焼入
  • KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    KタイミングプーリーL050形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
  • Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • Semi-Fシリーズ NK100B32~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B32~

    KANA(片山チエン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK140B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B19~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
  • Semi-Fシリーズ NK60B16~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B16~

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
  • Semi-Fシリーズ NK80B37~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B37~

    KANA(片山チエン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
  • Semi-Fシリーズ NK50-2B33~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50-2B33~

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
  • Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B33~

    KANA(片山チエン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
    付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
...