カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(70)
- エスコ(449)
- 大阪魂(371)
- ノーブランド(157)
- TRUSCO(155)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
- OSG(オーエスジー)(124)
- 未来工業(96)
- ハンマーキャスター(80)
- cotta(74)
- 三木プーリ(68)
- 清水製作所[継手](64)
- 水本機械製作所(59)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(58)
- 日東工器(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- アズワン(50)
- セキスイ(50)
- 岩田製作所(45)
- KTC(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「41mm」の検索結果
特価

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
FBKスプロケット35
KANA(片山チエン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
KFH取付穴加工ラックギア
KANA(片山チエン)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷種別ラックギヤ材質S45C精度JIS N4級表面処理黒染圧力角(°)20熱処理焼きならし歯形並歯表面硬度HS26~31
カナロック
KANA(片山チエン)¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷KPL251形は、センタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。 ナットを締付けるだけで取付ができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできるので、作業性が向上します。 ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)15寸法d(mm)(最大/最小)26/10