カテゴリ
- メカニカル部品(54)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- CKD(24)
- 三共製作所(11)
- 椿本チエイン(10)
- 三木プーリ(8)
- イスカル(7)
- KTC(5)
- ケナメタル(5)
- コガネイ(4)
- タンガロイ(4)
- ギガ・セレクション(4)
- サンドビック(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- 中部コーポレーション(3)
- 三興製作所[スプロケット](3)
- Vesrah(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「50b14」の検索結果

Semi-Fシリーズ NK50B14~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS50B14~
KANA(片山チエン)¥8,798~税込¥9,678~1個6日以内出荷から8日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
FBKスプロケット50
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
スプロケット50
KANA(片山チエン)¥779税込¥8571個翌々日出荷豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。用途各種機器の伝動用・駆動用。材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)形状削出仕様適合チェーンNo.50
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK50-2B14~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から6日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5タイプFBN120B種類スプロケット列数1チェーンNo.120歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.15タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)77ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)114.15外径(Do)(Φmm)127歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.6タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)98ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)142.68外径(Do)(Φmm)158歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ NK50-2B15~
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷から6日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B14~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B13~
KANA(片山チエン)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS50B10~
KANA(片山チエン)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K50B10~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K50B13~
KANA(片山チエン)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷から7日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K50B15~
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50B10~
KANA(片山チエン)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50B13~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形