カテゴリ

  • メカニカル部品(523)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(72)
  • SMC(13,635)
  • エスコ(464)
  • Igus(イグス)(463)
  • RS PRO(427)
  • CKD(390)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(270)
  • 大阪魂(253)
  • コガネイ(249)
  • ParkerTAIYO(198)
  • TRUSCO(195)
  • Panasonic(パナソニック)(172)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(157)
  • タンガロイ(153)
  • 三菱電機(151)
  • イマオコーポレーション(145)
  • Festo(141)
  • SKF(日本エスケイエフ)(134)
  • ハンマーキャスター(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63mm」の検索結果

関連キーワード
523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングケースKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
種類ケースのみ
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
スプロケット 35A KANA(片山チエン)スプロケット 35AKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
スプロケット 410A KANA(片山チエン)スプロケット 410AKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 50B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 60B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプKANA(片山チエン)(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 80B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
Semi-Fシリーズ NK100B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B32~KANA(片山チエン)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B33~KANA(片山チエン)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B33~KANA(片山チエン)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK80B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B37~KANA(片山チエン)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準スプロケット 100B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 100B形KANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6タイプNK100B種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100スプロケット形状B形
標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングKANA(片山チエン)
4,498税込4,948
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
Semi-Fシリーズ NK140B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B19~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK100B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B30~KANA(片山チエン)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプKANA(片山チエン)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL100(W/28、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
スプロケット410 KANA(片山チエン)スプロケット410KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
標準スプロケット 120B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 120B形KANA(片山チエン)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
スプロケット NK60-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK60-2BKANA(片山チエン)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側 KANA(片山チエン)チエーンカップリング MBミニマムボア 本体片側KANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シングルダブルスプロケット 60SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 60SDKANA(片山チエン)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)23.5軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.120材質機械構造用炭素鋼タイプFBN120B歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ NK40-2B35~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B35~KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80-2B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B30~KANA(片山チエン)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK120B12~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B12~KANA(片山チエン)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット NK40-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK40-2BKANA(片山チエン)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
関連キーワード
...
銅板 3mm特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら