カテゴリ

  • メカニカル部品(369)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(47)
  • オザック精工(181)
  • エスコ(115)
  • TRUSCO(114)
  • ハンマーキャスター(74)
  • ユーエイキャスター(71)
  • OSG(オーエスジー)(63)
  • CKD(60)
  • 旭精工(59)
  • タカノ(54)
  • NB(日本ベアリング)(53)
  • セイキ製作所(51)
  • EBM(江部松商事)(49)
  • 大阪魂(48)
  • NTN(エヌティーエヌ)(45)
  • グーリング(45)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • FYH(日本ピローブロック)(45)
  • KITZ(キッツ)(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74mm」の検索結果

369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
アイドラースプロケット KANA(片山チエン)アイドラースプロケットKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 25B形KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 50B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
スプロケット 25A KANA(片山チエン)スプロケット 25AKANA(片山チエン)(5件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットチェーンNo.25
ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプKANA(片山チエン)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B33~KANA(片山チエン)
28,910税込31,801特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK140B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B19~KANA(片山チエン)
28,140税込30,954特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK100B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B32~KANA(片山チエン)
23,870税込26,257特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B30~KANA(片山チエン)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン)KタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から16日以内出荷
付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B33~KANA(片山チエン)
14,910税込16,401特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK80B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B37~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ステンレスアイドラースプロケットKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
シザイ タイトホルダー KANA(片山チエン)シザイ タイトホルダーKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
用途チェーンの伸びの調整に。
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプKANA(片山チエン)
629税込692特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
エンプラアイドラースプロケット KANA(片山チエン)エンプラアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。ボス径BD(mm)42ボス長BL(mm)17適合軸IDP6202
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプKANA(片山チエン)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL050(W/14、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
Semi-Fシリーズ NK120B28~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B28~KANA(片山チエン)
35,560税込39,116
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプKANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL100(W/28、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
Semi-Fシリーズ NK100B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B25~KANA(片山チエン)
17,430税込19,173
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK80B22~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B22~KANA(片山チエン)
9,730税込10,703
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B25~KANA(片山チエン)
11,690税込12,859
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK100B23~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B23~KANA(片山チエン)
15,960税込17,556
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK140B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B25~KANA(片山チエン)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK80-2B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B20~KANA(片山チエン)
18,620税込20,482
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK120B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B18~KANA(片山チエン)
17,220税込18,942
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK140B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B20~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK100-2B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B21~KANA(片山チエン)
31,710税込34,881
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
Semi-Fシリーズ NK140B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B17~KANA(片山チエン)
22,680税込24,948
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK120-2B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B13~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
Semi-Fシリーズ NK80-2B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B30~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK120-2B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B25~KANA(片山チエン)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
4mm 鉄板特集