カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「FBN50B13」の検索結果

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)77ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)106.14外径(Do)(Φmm)118歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5タイプFBN120B種類スプロケット列数1チェーンNo.120歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.1タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)94ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)132.67外径(Do)(Φmm)148歯部処理歯先高周波焼入