カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(1)
  • ケナメタル(27)
  • ホンダ(10)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 椿本チエイン(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • PROST's(2)
  • SMC(1)
  • ナンシン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • モトユキ(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • 野崎製作所(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • シナジーインターナショナル(1)
  • FSA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KCM 80」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
無給油形ローラチエーン KANA(片山チエン)無給油形ローラチエーンKANA(片山チエン)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から12日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(17件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ KANA(片山チエン)KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプKANA(片山チエン)
67,980税込74,778
1本
翌日出荷
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6058材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80列数2列ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.120平均引張強度(kN)313.8内リンク内幅(mm)25.4最大許容張力(kN)30.4
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
28,980税込31,878
1ユニット
3日以内出荷から10日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1ユニット
3日以内出荷から9日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
KCM オフセットリンク KANA(片山チエン)KCM オフセットリンクKANA(片山チエン)
599税込659
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ピン形式オフセットリンク
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク4列 KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンオフセットリンク4列KANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数4
KCMローラチェーン継手 オフセットリンク KANA(片山チエン)KCMローラチェーン継手 オフセットリンクKANA(片山チエン)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格品です。
材質スチール列数2列
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク 2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)(9件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
オフセットリンク 2列 KANA(片山チエン)オフセットリンク 2列KANA(片山チエン)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク3列 KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンオフセットリンク3列KANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ジョイントリンクKANA(片山チエン)
289税込318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形列数1仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン
アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)アタッチメント付ジョイントリンクKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途各種機器の伝動用、駆動用。ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1本(3m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
16,980税込18,678
1ユニット
翌々日出荷から5日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1
標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 25B形KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
伝導部品カテゴリ