カテゴリ
- メカニカル部品(880)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(14)
- SMC(14,197)
- MAZDA(マツダ)(2,328)
- コガネイ(659)
- ミツビシ(571)
- オカムラ(岡村製作所)(552)
- BIGM(丸山製作所)(412)
- EPCOS(306)
- 大阪魂(287)
- 岩田製作所(265)
- エスコ(264)
- CKD(233)
- ホンダ(178)
- 廣杉計器(164)
- イマオコーポレーション(157)
- トレード(150)
- トヨタ(149)
- ニッサン(129)
- スバル(126)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「b-32」の検索結果

Semi-Fシリーズ NK60B32~
KANA(片山チエン)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B32~
KANA(片山チエン)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS40B32~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK160B32~
KANA(片山チエン)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B32~
KANA(片山チエン)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS80B32~
KANA(片山チエン)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B32~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプFBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBKスプロケット35
KANA(片山チエン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥559~税込¥615~1個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
標準スプロケットB形 NK35B
KANA(片山チエン)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0877材質機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、削出仕様形状削出仕様歯数32外径(mm)102スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)下穴:11適合チェーンNo.35
M平歯車 加工完成品
KANA(片山チエン)¥569~税込¥626~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
...