カテゴリ
- メカニカル部品(861)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(726)
- コガネイ(659)
- BIGM(丸山製作所)(418)
- 大阪魂(294)
- CKD(212)
- 廣杉計器(160)
- メディアカバーマーケット(149)
- エスコ(122)
- 岩田製作所(109)
- スバル(103)
- Hirschmann Test & Measurement(102)
- イスカル(93)
- イマオコーポレーション(75)
- TRUSCO(74)
- ParkerTAIYO(69)
- ナベヤ(65)
- NTN(エヌティーエヌ)(62)
- サンドビック(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「b32」の検索結果

Semi-Fシリーズ NK60B32~
KANA(片山チエン)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B32~
KANA(片山チエン)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK160B32~
KANA(片山チエン)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS40B32~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B32~
KANA(片山チエン)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS80B32~
KANA(片山チエン)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B32~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプFBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBKスプロケット35
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥639税込¥7031個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
標準スプロケットB形 NK35B
KANA(片山チエン)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0877材質機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、削出仕様形状削出仕様歯数32外径(mm)102スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)下穴:11適合チェーンNo.35
標準スプロケット 120B形
KANA(片山チエン)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から4日以内出荷タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
...