カテゴリ
- メカニカル部品(921)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(30)
- SMC(17,182)
- ホンダ(2,357)
- トヨタ(1,648)
- MAZDA(マツダ)(1,570)
- ダイハツ(976)
- コガネイ(939)
- 三木プーリ(790)
- ミツビシ(789)
- 堀内機械(555)
- CKD(530)
- ニッサン(529)
- BIGM(丸山製作所)(460)
- Panasonic(パナソニック)(433)
- brembo(342)
- ParkerTAIYO(305)
- エスコ(292)
- 岩田製作所(216)
- 黒田精工(204)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「b40」の検索結果

Semi-Fシリーズ SUS50B40~
KANA(片山チエン)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ SUS60B40~
KANA(片山チエン)¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ NK80B40~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK35B40~
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK40B40~
KANA(片山チエン)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ SUS80B40~
KANA(片山チエン)¥85,980税込¥94,5781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK100-2B40~
KANA(片山チエン)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
Semi-Fシリーズ NK100B40~
KANA(片山チエン)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK40-2B40~
KANA(片山チエン)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
Semi-Fシリーズ NK60-2B40~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
シザイ タイトホルダー
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。用途チェーンの伸びの調整に。
タイトマスター(自動緊張タイトナー)
KANA(片山チエン)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から3日以内出荷チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
FBKスプロケット35
KANA(片山チエン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
標準スプロケット 120B形
KANA(片山チエン)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から4日以内出荷タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
M平歯車 加工完成品
KANA(片山チエン)¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
...