カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- ParkerTAIYO(93)
- 住友電工ハードメタル(27)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- サトーパーツ(5)
- ダイヤトレンド(5)
- タカチ電機工業(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- 日本紐釦貿易(4)
- 渡辺電機工業(4)
- TRUSCO(3)
- ユーエイキャスター(3)
- 大阪魂(3)
- エスコ(2)
- ケナメタル(2)
- ユニカ(2)
- アメリカン電機(2)
- ホシモト(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bn35」の検索結果

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525