絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(48)
- 椿本チエイン(504)
- TRUSCO(86)
- コンドーテック(44)
- 水本機械製作所(139)
- エスコ(576)
- ラクテム(47)
- 大洋製器工業(5)
- KITO(キトー)(3,206)
- Igus(イグス)(590)
- SHIMANO(シマノ)(262)
- シングウ(新宮商行)(260)
- 象印チェンブロック(256)
- スズキ(201)
- 新ダイワ(199)
- ゼノア(192)
- ニッサチェイン(191)
- ハスクバーナ(190)
- EKチェーン(188)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「che-nn」の検索結果
特価

標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
CKタイプ用 カッターピン
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
チェーンカッター CKタイプ 2列用
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。種類チェーン用加工器具
チェーンデタッチャー
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。種類チェーン用加工器具
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
チェーンカッター(セット物)
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。セット内容チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン種類チェーン用加工器具
アタッチメント付ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から7日以内出荷用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ピン形式割ピン形
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット当日出荷から5日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
タイトマスター(自動緊張タイトナー)
KANA(片山チエン)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
フィットリンクローラチェーン FT40
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥7,298~税込¥8,028~1ユニット3日以内出荷から5日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3