カテゴリ
- メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- KHK(小原歯車工業)(45)
- MOXA(8)
- omron(オムロン)(14)
- SMC(93)
- StarTech.com(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
- TRUSCO(8)
- をくだ屋技研(11)
- イスカル(10)
- イマオコーポレーション(52)
- イーグルクランプ(8)
- エスコ(10)
- ケナメタル(125)
- サンワサプライ(15)
- スバル(31)
- ダイヤトレンド(58)
- 住友電工ハードメタル(45)
- 富士電機(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

CP平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
KCP CPラックギヤ
KANA(片山チエン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷円形状のCPラックギヤ。用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
CPステンレス平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。材質ステンレスGB304形状ボス有り表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKCPFT CP調質ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
KCPF CPラックギヤ
KANA(片山チエン)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KCPFH CP取付穴加工ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KCPF-H CP焼入ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKCPFTG CP調質歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKCPFTG-H CP調質焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KCPG CP焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷種別ラックギヤ材質合金鋼全長L(mm)1000表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KCPFG CP焼入歯研ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら