カテゴリ
- メカニカル部品(681)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(121)
- オカムラ(岡村製作所)(33,241)
- 大阪魂(4,146)
- Panasonic(パナソニック)(3,720)
- BIGM(丸山製作所)(2,162)
- 理研計器(1,875)
- エスコ(1,432)
- 三菱電機(1,356)
- omron(オムロン)(665)
- メディアカバーマーケット(625)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(563)
- WIDIA(518)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(514)
- NTN(エヌティーエヌ)(503)
- CKD(490)
- 三菱マテリアル(457)
- TRUSCO(428)
- イスカル(385)
- セコ・ツールズ・ジャパン(350)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「d1」の検索結果

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~特価1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥658~税込¥724~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~特価1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
アイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から4日以内出荷KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
FBKスプロケット50
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
FBKスプロケット40
KANA(片山チエン)¥1,498~税込¥1,648~特価1個当日出荷から5日以内出荷仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBKスプロケット35
KANA(片山チエン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から12日以内出荷スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数20歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.2タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.69タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)51ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)73.6外径(Do)(Φmm)83歯部処理歯先高周波焼入
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
ステンレスアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~特価1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
シングルダブルスプロケット 35SD
KANA(片山チエン)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK60B16~
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,738特価1個当日出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.81タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)57ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6外径(Do)(Φmm)89歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)109.71外径(Do)(Φmm)119歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット FBN25B
KANA(片山チエン)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ボス長BL(mm)15チェーンNo.25スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)10
エンプラアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。ボス径BD(mm)42ボス長BL(mm)17適合軸IDP6202
シングルダブルスプロケット 60SD
KANA(片山チエン)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥6,998~税込¥7,698~特価1個当日出荷から4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,678特価1個当日出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
シングルダブルスプロケット 50SD
KANA(片山チエン)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50
FBKスプロケット60
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質SUS304タイプSUS FBN25B
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.96タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯数19歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.4タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)103.67外径(Do)(Φmm)113歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.3タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65外径(Do)(Φmm)107歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ 40SD10~
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状SD形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40
...