カテゴリ

  • メカニカル部品(389)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(6)
  • ミツビシ(169)
  • 大阪魂(96)
  • ODELIC(オーデリック)(78)
  • MAZDA(マツダ)(77)
  • SMC(62)
  • エスコ(62)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • イマオコーポレーション(51)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(39)
  • エレコム(37)
  • ホンダ(35)
  • CKD(32)
  • コノエ(31)
  • KTC(28)
  • MIYOSHI(小西製作所)(28)
  • 三菱ふそう(26)
  • 山崎実業(25)
  • アカギ(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d36」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)FBKスプロケット40KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBKスプロケット35 KANA(片山チエン)FBKスプロケット35KANA(片山チエン)
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)標準チェーンカップリングKANA(片山チエン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
スプロケット SUSFBN35B KANA(片山チエン)スプロケット SUSFBN35BKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
3,080税込3,388
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプKANA(片山チエン)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スプロケット FBK40B KANA(片山チエン)スプロケット FBK40BKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン)FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプKANA(片山チエン)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
付属品フランジ形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)
Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプKANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプH100(W/28、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプKANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNタイミングプーリーL100形 BFタイプ KANA(片山チエン)FBNタイミングプーリーL100形 BFタイプKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スプロケット SUSFBP11B KANA(片山チエン)スプロケット SUSFBP11BKANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 H200形 AFタイプKANA(片山チエン)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプH200(W/54、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)59
Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプKANA(片山チエン)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプH150(W/40、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)45
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプKANA(片山チエン)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M250(W/28、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)35
Semi-Fシリーズ NK11SSB~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK11SSB~KANA(片山チエン)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)1.6種類スプロケット列数1チェーンNo.11
Semi-Fシリーズ NK35B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B36~KANA(片山チエン)
2,870税込3,157
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプKANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
Kタイミングプーリ下穴品 H150形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 H150形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH150(W/40、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
KPL251形は、センタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。 ナットを締付けるだけで取付ができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできるので、作業性が向上します。 ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイミングプーリ下穴品 L100形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L100形 BFタイプKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH200(W/54、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
FBNタイミングプーリーL075形 BFタイプ KANA(片山チエン)FBNタイミングプーリーL075形 BFタイプKANA(片山チエン)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
付属品フランジ形状BFタイプL075(W/21mm、H/2.5mm)
Semi-Fシリーズ NK60B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B16~KANA(片山チエン)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ SUS35B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS35B~KANA(片山チエン)
6,090税込6,699
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK50B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B36~KANA(片山チエン)
6,370税込7,007
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B21~KANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK40B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B32~KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B18~KANA(片山チエン)
3,150税込3,465
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B36~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B36~KANA(片山チエン)
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
36穴特集