カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- DID(10)
- RK JAPAN(2)
- EKチェーン(2)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- KITACO(1)
- KCM(加賀工業)(1)
- X.A.M(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「did 428d」の検索結果

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7