カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(8)
- DID(3)
- TRUSCO(1)
- 椿本チエイン(6)

ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(35件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら