カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 椿本チエイン(1)
  • 日研工作所(1)
  • ノーブランド(1)
  • ベッセル(1)
  • FUYAO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f100-64-030e 02」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Semi-Fシリーズ NK100B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B30~

    KANA(片山チエン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100-2B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100-2B30~

    KANA(片山チエン)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状B形
  • 標準スプロケット 100B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 100B形

    KANA(片山チエン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6タイプNK100B種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • スプロケット NK100-2B KANA(片山チエン)

    スプロケット NK100-2B

    KANA(片山チエン)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    4日以内出荷
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)6.5タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)107ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)202.96外径(Do)(Φmm)220歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.3歯幅(mm)17.6タイプFBN100B種類スプロケット列数1チェーンNo.100歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B30~

    KANA(片山チエン)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK100-2B15~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100-2B15~

    KANA(片山チエン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状B形
関連キーワード
伝導部品カテゴリ