カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「fbn100b18」の検索結果

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)5.7歯幅(mm)17.6タイプFBN100B種類スプロケット列数1チェーンNo.100歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】
KANA(片山チエン)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から6日以内出荷表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】
KANA(片山チエン)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】
KANA(片山チエン)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応