カテゴリ
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- ノーブランド(4)
- 椿本チエイン(3)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fbn25b20d15」の検索結果

スプロケット FBN25B
KANA(片山チエン)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ボス長BL(mm)15チェーンNo.25スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)10
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプFBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプSUS FBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.3タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65外径(Do)(Φmm)107歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスFBスプロケット25
KANA(片山チエン)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷トラスコ品番804-3962歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)0.06歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18チェーンピッチ(P)(mm)6.35外径(Do)(Φmm)36チェーンNo.25スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)10
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入