カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • KANA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fbn60b14」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯数14歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.96タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
  • ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成スプロケット

    KANA(片山チエン)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60タイプSUSFBN60B
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)23.5軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.120材質機械構造用炭素鋼タイプFBN120B歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.6タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)98ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)142.68外径(Do)(Φmm)158歯部処理歯先高周波焼入
伝導部品カテゴリ