カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- KANA(1)
「fbn60b18d40」の検索結果
特価

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)109.71外径(Do)(Φmm)119歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から4日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60タイプSUSFBN60B