カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fbn80b15d40」の検索結果

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)122.17外径(Do)(Φmm)135歯部処理歯先高周波焼入