カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- Azur(2)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(9)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- PGA(3)
- PROST's(3)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エスコ(2)
- タカショー(4)
- ニッサチェイン(2)
- ベビーフェイス(11)
- ホンダ(15)
- 三ツ星ベルト(2)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
「gd17」の検索結果
特価
関連キーワード

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら