カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(1)
- CKD(14)
- FYH(日本ピローブロック)(47)
- MAZDA(マツダ)(46)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(18)
- SMC(159)
- TRUSCO(33)
- イトーキ(31)
- イマオコーポレーション(66)
- エスコ(13)
- スバル(94)
- スリーピース(35)
- トヨタ(60)
- ニッサン(14)
- ホンダ(236)
- ユーエイキャスター(26)
- 住友重機械工業(13)
- 旭精工(41)
- 東正車輛(18)
- ブランドをもっと見る

フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷から5日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
フィットリンクローラチェーン FT60
KANA(片山チエン)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
フィットリンクローラチェーン FT40
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥869税込¥9561セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら