カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • KSフィルター(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • RS PRO(68)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • VISHAY(3)
  • イスカル(4)
  • オルファ(2)
  • コガネイ(848)
  • ハンマーキャスター(3)
  • バンドー化学(4)
  • ヤマニパッケージ(7)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • 司化成(3)
  • 喜多製作所(3)
  • 大阪魂(7)
  • 河村電器産業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-155」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
    用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットリンクローラチェーン FT35 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT35

    KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
  • フィットリンクローラチェーン FT60 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT60

    KANA(片山チエン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
  • フィットリンクローラチェーン FT25 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT25

    KANA(片山チエン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
伝導部品カテゴリ