カテゴリ
- メカニカル部品(138)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(535)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(78)
- KANON(中村製作所)(37)
- MAD MAX(マッドマックス)(48)
- MAZDA(マツダ)(540)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- SMC(59)
- TRUSCO(34)
- イトーキ(211)
- エスコ(35)
- スズキ(362)
- トヨタ(41)
- ホンダ(104)
- メディアカバーマーケット(47)
- 三ツ星ベルト(30)
- 三木プーリ(132)
- 三菱ふそう(205)
- 大阪魂(59)
- ブランドをもっと見る

Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH200(W/54、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)26
Semi-Fシリーズ K50B19~
KANA(片山チエン)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Kタイミングプーリ下穴品 H150形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH150(W/40、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプH100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプH200(W/54、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)59
Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプH150(W/40、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)45
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)35
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥319税込¥3511セット当日出荷から5日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
スプロケット FBN25B
KANA(片山チエン)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1ボス長BL(mm)15チェーンNo.25スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)10
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK140B19~
KANA(片山チエン)¥1,978~税込¥2,176~1個当日出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
フィットリンクローラチェーン FT40
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン FT60
KANA(片山チエン)¥929税込¥1,0221セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
フィットリンクローラチェーン FT50
KANA(片山チエン)¥599税込¥6591セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥289税込¥3181セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン FT80
KANA(片山チエン)¥2,398税込¥2,6381セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら