カテゴリ
- メカニカル部品(20)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(6)
- 三菱ふそう(835)
- MAZDA(マツダ)(423)
- VISHAY(374)
- BIGM(丸山製作所)(319)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(286)
- ホンダ(137)
- SMC(133)
- Panasonic(パナソニック)(115)
- メディアカバーマーケット(111)
- RS PRO(84)
- NAKANO(74)
- YAGEO(69)
- ARCOL(OHMITE)(52)
- KOA(44)
- 三菱電機(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- 河村電器産業(28)
- エスコ(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「k55」の検索結果

K ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷から5日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
フィットリンクローラチェーン FT40
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥879税込¥9671セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン FT60
KANA(片山チエン)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥529税込¥5821セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン FT50
KANA(片山チエン)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37
フィットリンクローラチェーン FT80
KANA(片山チエン)¥5,498税込¥6,0481セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
Semi-Fシリーズ NK50B55~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数55軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K60B26~
KANA(片山チエン)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K60B21~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K60B23~
KANA(片山チエン)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数23軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K60B22~
KANA(片山チエン)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形