カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • ホンダ(193)
  • ケナメタル(86)
  • Kenko(ケンコートキナー)(84)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • SMC(40)
  • KCM(加賀工業)(11)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • 美和ロック(8)
  • ラドンナ(8)
  • (8)
  • エレコム(7)
  • サンワサプライ(7)
  • ラフアンドロード(5)
  • KC(4)
  • 丸叶むらた(4)
  • SKC(環境測定)(4)
  • 岡崎精工(3)
  • 京セラ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kcm」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KCM オフセットリンク KANA(片山チエン)

    KCM オフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    319税込351
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ピン形式オフセットリンク
  • KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)

    KCM標準ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1.5m)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • KCM標準ローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)

    KCM標準ローラチェーンオフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    129税込142
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • KCM ローラチェーン50 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン50

    KANA(片山チエン)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番804-8004質量(kg)3.03材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数192列数1ピン形式ジョイントリンク(リベット形)チェーンNo.50ローラ外径D(Φmm)10.16最大許容張力(kN)6.37
  • KCMオフセットリンク NO.50 KANA(片山チエン)

    KCMオフセットリンク NO.50

    KANA(片山チエン)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    KCMブランドの標準ローラーチェーン継手です。
    トラスコ品番804-8956材質スチール列数4列
  • KCM ローラチェーン160CP KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン160CP

    KANA(片山チエン)
    43,980税込48,378
    1本
    3日以内出荷
    仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5143質量(kg)28.89材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75ユニットリンク数60列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-57破断強度(kN)269.7最大許容張力(kN)52.96
  • KCM ローラチェーン160-2 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン160-2

    KANA(片山チエン)
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷
    仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5144質量(kg)28.59材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75ユニットリンク数30列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-58破断強度(kN)539.4最大許容張力(kN)105.92
  • KCM標準ローラチェーンオフセットリンク2列 KANA(片山チエン)

    KCM標準ローラチェーンオフセットリンク2列

    KANA(片山チエン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • KCMローラチェーン継手 ジョイントリンク(スナップ形) KANA(片山チエン)

    KCMローラチェーン継手 ジョイントリンク(スナップ形)

    KANA(片山チエン)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    JIS規格品です。
    材質スチールタイプオープンタイプクリップ列数1
  • KCM ローラチェーン140CP KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン140CP

    KANA(片山チエン)
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5140質量(kg)21.57材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-42破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)40.21
  • KCMローラチェーン継手 オフセットリンク KANA(片山チエン)

    KCMローラチェーン継手 オフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品です。
    材質スチール列数2列
  • KCMローラチェーン継手 ジョイントリンク(割りピン形) KANA(片山チエン)

    KCMローラチェーン継手 ジョイントリンク(割りピン形)

    KANA(片山チエン)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JIS規格品です。
    材質スチールタイプCPタイプ列数1列
  • KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ KANA(片山チエン)

    KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ

    KANA(片山チエン)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
    用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6015材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数96列数2列ローラー外径(Φmm)19.05チェーンNo.100平均引張強度(kN)225.6内リンク内幅(mm)19.05最大許容張力(kN)22.56
  • KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ KANA(片山チエン)

    KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ

    KANA(片山チエン)
    74,980税込82,478
    1本
    翌日出荷
    JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
    用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6058材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80列数2列ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.120平均引張強度(kN)313.8内リンク内幅(mm)25.4最大許容張力(kN)30.4
  • KCM標準ローラチェーンオフセットリンク3列 KANA(片山チエン)

    KCM標準ローラチェーンオフセットリンク3列

    KANA(片山チエン)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
  • KCM標準ローラチェーンオフセットリンク4列 KANA(片山チエン)

    KCM標準ローラチェーンオフセットリンク4列

    KANA(片山チエン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数4
  • KCM ローラチェーン200-2 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン200-2

    KANA(片山チエン)
    99,980税込109,978
    1本
    16日以内出荷
    仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5147質量(kg)47.385材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1ユニットリンク数24列数2ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-78破断強度(kN)941.4最大許容張力(kN)143.18
  • KCM ローラチェーン140-2 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン140-2

    KANA(片山チエン)
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5141質量(kg)21.36材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数34列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-43破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)80.42
  • KCM ローラチェーン200CP KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン200CP

    KANA(片山チエン)
    88,980税込97,878
    1本
    16日以内出荷
    仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5146質量(kg)47.91材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1ユニットリンク数48列数1ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-77破断強度(kN)470.7最大許容張力(kN)71.59
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(17件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(11件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)

    ステンレスローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(9件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク 2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • オフセットリンク 2列 KANA(片山チエン)

    オフセットリンク 2列

    KANA(片山チエン)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ピン形式割ピン形
  • 無給油形ローラチエーン KANA(片山チエン)

    無給油形ローラチエーン

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式割ピン形
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)
    7,298税込8,028
    1ユニット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1ユニット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
  • アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1ユニット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
  • SCMKCPFT CP調質ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKCPFT CP調質ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKCPFTG CP調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKCPFTG CP調質歯研ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤ KANA(片山チエン)

    SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質合金鋼全長L(mm)1000表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
kcl特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kcl
  • cmc