カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- Canon(6)
- CKD(6)
- Merck(メルクミリポア)(64)
- Phenomenex(8)
- RIGOL(リゴル)(7)
- RS PRO(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- イマオコーポレーション(11)
- オリジナル(7)
- カナツー(8)
- ケナメタル(10)
- ホンダ(100)
- ユニックス[建築金物](4)
- ロックペイント(9)
- 未来工業(4)
- 椿本チエイン(13)
- 河村電器産業(4)
- ブランドをもっと見る
「rp-100」の検索結果
特価

フィットリンクローラチェーン FT80
KANA(片山チエン)¥8,598税込¥9,4581セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(35件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ
KANA(片山チエン)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6015材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数96列数2列ローラー外径(Φmm)19.05チェーンNo.100平均引張強度(kN)225.6内リンク内幅(mm)19.05最大許容張力(kN)22.56