カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(2)
- CF POSH(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- NOK(23)
- PLUS(プラス)[文具](12)
- Raspberry Pi(14)
- SMC(30)
- SOURIAU(11)
- アサ電子工業(18)
- エスコ(13)
- ゴールドメダル(11)
- スバル(14)
- タンガロイ(9)
- フォーク(21)
- 大三商会(9)
- 大阪魂(12)
- 富士電機(15)
- 岩田製作所(14)
- 釜屋電機(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)
KANA(片山チエン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
スプロケット SUS304 C形
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷材質ステンレス形状削出仕様歯幅(mm)1.6種類スプロケットブッシュリンク内幅(W)(mm)1.83ブッシュ外径(Dr)(mm)2.285チェーンピッチ(P)(mm)3.7465チェーンNo.11RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら