カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- CYPRESS(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- SK11(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- アズワン(1)
- コガネイ(2)
- タンガロイ(1)
- ナンシン(1)
- ホンダ(1)
- 三桂製作所(2)
- 三菱電機(3)
- 大洋製器工業(1)
- 富士電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ssc40」の検索結果

ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
スプロケット SUS304 C形
KANA(片山チエン)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷材質ステンレス形状削出仕様歯幅(mm)1.6種類スプロケットブッシュリンク内幅(W)(mm)1.83ブッシュ外径(Dr)(mm)2.285チェーンピッチ(P)(mm)3.7465チェーンNo.11RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C形
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら