絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- モノタロウ(2,589)
- BIGM(丸山製作所)(22,810)
- Kawasaki(17,420)
- MAZDA(マツダ)(81,176)
- Panasonic(パナソニック)(7,845)
- RS PRO(22,134)
- SMC(37,349)
- YAMAHA(ヤマハ)(34,530)
- いすゞ自動車(16,629)
- エスコ(31,913)
- スズキ(24,718)
- スバル(18,374)
- トヨタ(49,073)
- ニッサン(38,365)
- ホンダ(195,245)
- ミツビシ(52,873)
- メディアカバーマーケット(33,699)
- 三菱ふそう(66,582)
- 大阪魂(12,119)
- 日野自動車(22,131)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)のページです。EYELA(アイラ/東京理化器械)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、その他などの商品を提供しています。現在272件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 東京理化器械株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1955/07/12 |
| 所在地 | 〒112-0002 東京都文京区小石川1-15-17TN小石川ビル6F |

チューブポンプ用チューブ(ファーメド)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1巻(1.5m)当日出荷米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。長さ(m)1.5耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50材質ファーメド規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能
チューブポンプ用チューブ(タイゴン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,298~税込¥5,828~1巻(5m)当日出荷米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。長さ(m)5材質タイゴン色透明耐熱温度(℃)74
チューブポンプ用チューブ(シリコン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(5m)当日出荷チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
低温用熱媒体(ナイブライン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷各種の金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が簡単に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。主成分エチレングリコール最高使用温度(℃)60
シリコンチューブ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から10日以内出荷定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
ファーメド(R)BPTチューブ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から10日以内出荷定量送液ポンプ用チューブ。長寿命1/60のガス透過率。米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
NVC-PBX接続コード NPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷から5日以内出荷ダイヤフラム型真空ポンプとの接続備考NVC-3000型とPBX型接続用
ワンタッチ保冷ホースセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,098税込¥10,0081セット4日以内出荷から5日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。専用ノズルに差込むだけで接続できる保冷ホースです。バンドの締付け不足による液漏れがありません。チューブ外径(Φmm)10
試料フラスコ ナス型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から22日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。種別ナスフラスコ
保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷冷却水を循環する場合に結露を緩和します。長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.15コード112690チューブ内径(Φmm)9適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-53
アダプターセットチューブ シリコン
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,798~税込¥3,078~1セット3日以内出荷から5日以内出荷アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。 お客様情報が必須の商品になります。場合によってはお客様情報確認の為、へ直接ご連絡させて頂く場合がございます。材質(チューブ)シリコン
枝付き反応容器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から22日以内出荷ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。サイズTS15/25、GL14
ノズル結露対策カバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷から10日以内出荷冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
PFM-凍結乾燥瓶アタッチメント
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,398税込¥10,3381個29日以内出荷から48日以内出荷プリフリーザー(試料容器回転装置)PFM-1000と新型の凍結乾燥瓶を接続するためのアタッチメントです。
金属アスピレーター アダプター付き
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷優れた操作性、安定した排気量。AS-2型は水道蛇口に容易に接続できるアダプター付きで、蛇口から手軽に安定した減圧環境が得られます。AS-2型は最大排気量13L/minが得られます。排気量が大きく真空到達時間を短縮できます。規格給水径:内径10×外径14mm、給水接続口径:アダプター、吸気口径・長さ:外径 9mm・180mm排気速度(L/min)13コード119100到達真空度16hPa(12Torr)、26.6hPa(20Torr)アズワン品番65-0573-53安全機能逆止弁付
シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。適合機種MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP長さ(m)5内径×外径(Φmm)3.15×5.2コード125510アズワン品番65-0571-99
ZCクランプ PSL型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,698税込¥4,0681個10日以内出荷フラスコなどを固定する時に使用します。対象機種PSL型タイプクランプアズワン品番65-0571-18メーカー商品コード124560
テフロン(R)強力撹拌子 フットボール型 TFXシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,498~税込¥3,848~1個31日以内出荷から41日以内出荷より強力な撹拌が行なえます。オクタゴン型、フットボール型の2タイプ、11種類をご用意しています。
金属ノズルセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,898税込¥8,6881セット(2組)5日以内出荷金属製循環ノズルとエルボのセットです。サイズ【ノズル/エルボ】Rc3/8外径(Φmm)10.5コード242420アズワン品番65-0569-24
試料フラスコ ナス型
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,398~税込¥4,838~1個22日以内出荷から61日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。種別ナスフラスコ摺合せJIS規格 TS15/25
ワンタッチコネクタ 2個入
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,198税込¥6,8181セット(2個)6日以内出荷ワンタッチ保冷ホースと使用することでホースの着脱が簡単に行なえます。コード267980アズワン品番65-0564-03
アダプターセットチューブ タイゴン(R)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,598~税込¥2,858~1セット4日以内出荷から12日以内出荷アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。材質(チューブ)タイゴン(R)
アダプターセットチューブ バーシロン フルラン(R)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,998~税込¥8,798~1セット31日以内出荷アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。材質(チューブ)バーシロン(フルラン(R))
アダプターセットチューブ ファーメド(R)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,898~税込¥3,188~1セット4日以内出荷から7日以内出荷アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。材質(チューブ)ファーメド(R)
テフロン(R)撹拌子 8×40mm
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,198税込¥3,5181セット(5個)31日以内出荷外径×長さL(Φ×mm)8×40アズワン品番65-0580-87メーカー商品コード123840