カテゴリ
- 科学研究・開発用品(156)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- RS PRO(23)
- SPARKFUN(18)
- Canon(13)
- SIEMENS(8)
- APEM(8)
- Yellow Stone(8)
- Schutzinger(6)
- Murrelektronik Limited(6)
- 河村電器産業(5)
- ハーティング(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- ラムマウント(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- 日東工器(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Hirschmann Test & Measurement(3)
- ルートート(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(2)
「a yel」の検索結果

ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷酸・有機溶媒の捕集に外寸法(Φ×Hmm)80×332コード217510対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-81
ガラスコンデンサセットC UT-3010A・4000A型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥65,980税込¥72,5781セット4日以内出荷酸・有機溶媒の捕集にコード217540対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-14
台車 CCA-1112A・1112S型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷CCA-1112A・1112S型を移動させる場合にご使用ください。コード260460アズワン品番65-0569-26
PSL-2500A型用アルミビーズ2L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽(PSL-2500A型)用のオプション品です。仕様アルミビーズ2Lアズワン品番4-5091-01
ノズル付き蓋 UT-3010A・4000A型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥29,980税込¥32,9781個11日以内出荷水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリーズとの組合せで、水系試料のベーパートラップに使用します。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。コード148940材質(フタ)SUS304対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)17.3除湿量Max.1kg(水)アズワン品番65-0573-11
【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,998~税込¥8,798~1台翌日出荷から4日以内出荷ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。サービス分類レンタル
真空制御用通信ケーブルA VCシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,998~税込¥10,998~1個12日以内出荷から21日以内出荷ダイヤフラム型真空ポンプとの接続備考NVC-3000型2台を通信するケーブル
PPM-5512A型液温度センサー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥26,980税込¥29,6781本14日以内出荷液温センサを使用することで液温の計測・制御が可能です。液温制御により信頼性の高い反応結果が得られます。センサ接液部は、テフロン(R)モールドが施されています。仕様●PPM-5512A型用●コード番号:282970アズワン品番65-8640-28
ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥51,980税込¥57,1781個21日以内出荷水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。仕様【蓋押え金具】付コード216210材質(フタ)透明アクリル対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)17.3除湿量Max.1kg(水)アズワン品番65-0573-12
低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個22日以内出荷酸・有機溶媒の捕集に外寸法(Φ×Hmm)80×340コード217520対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-83
ガラスコンデンサセット UT-500A・500B型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥66,980税込¥73,6781セット21日以内出荷酸を含んだ高沸点溶媒の捕集に適しています。高沸点溶媒や凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で閉塞・凍結することがありますので、ガラスコンデンサをご使用ください。コード258000アズワン品番65-0573-76
チューブポンプ用チューブ(シリコン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,398税込¥7,0381巻(5m)当日出荷チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
温水循環装置 HSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A材質水槽:ステンレス鋼板寸法(mm)162×260×142質量(kg)約10.5容量(L)約6(液量 約4.7)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:248990ヒーター容量(kW)1.1温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御ヒータON-OFF制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)アズワン品番63-1394-71循環方式密閉系向循環安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
多岐管固定用クランプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)コード209580アズワン品番65-0571-37
定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
ファーメド(R)BPTチューブ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から6日以内出荷定量送液ポンプ用チューブ。長寿命1/60のガス透過率。米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
撹拌機(マゼラ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から5日以内出荷最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。電源AC100V 50/60Hz 2A定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5モーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
シリコンチューブ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から10日以内出荷定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
廃液トラップ瓶 ウルフ瓶
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。コード171630アズワン品番65-0566-61
恒温循環水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6738質量(kg)8電源(V)AC100・11(V・A)内容積(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150ヒーター容量(kW)1温度調節範囲(℃)室温+5~95温度調節精度(℃)±0.05
DPE-1250型架台 本体
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。コード271210アズワン品番65-0566-60
投込み式恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から4日以内出荷用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に質量(kg)3.5電源(V)AC100・11Aヒーター容量(kW)1
マイクロチューブポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。 付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6752質量(g)2500電源(V)AC100・4A内容量(L)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70ヒーター容量(kW)0.3温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)325温度調節精度(℃)±0.07
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥209,800税込¥230,7801台当日出荷小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A材質水槽:SUS 304質量(kg)約28容量(L)約3.2 (液容量約2.7)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:268450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。温度制御冷凍機ON-OFF制御入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)使用周囲温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)アズワン品番63-1396-45冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
小型恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。材質水槽:ステンレス質量(kg)0.9容量(L)バス:約3.5番号コードT:180180槽内寸法(mm)内径228×94入力7.5A、750VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱温度センサー液体膨張式温度制御ON-OFF制御温度調節範囲(℃)室温+5~80使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)235×294×94ヒーター容量(W)700アズワン品番63-1394-40安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
クールエース 冷却水循環装置(チラー)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)¥259,800税込¥285,7801台当日出荷新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。材質水槽材質:SUS3042018年トラスコ掲載ページ10 1131
恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径220×120質量(kg)3.9容量(L)バス容量:約4.3番号コードT:267930電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)285×295×244アズワン品番63-1394-41
オイルバス OHB-2100S
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。 撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。 操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。 別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。ヒーター(W)510槽容量(L)約2.8付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本質量(kg)約2.6電源電圧AC100V(50/60Hz)入力4.6A、460VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(突起物含む451)×261×185温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御P.I.D制御、オートチューニング付槽内寸法(Φ×Hmm)内径166×130温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時)温度調整範囲(℃)室温+5~250材質(水槽)SUS304安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
【レンタル】定量送液ポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,098~税込¥8,908~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
投げ込みクーラー ECSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。材質冷却部:ステンレス質量(kg)約14入力3A、300VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~30外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
定量送液ポンプ NRPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から5日以内出荷仕様回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示使用温度(℃)-10~100(氷結不可)機能ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載使用周囲温度(℃)5~35入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)送液方向正逆切替可能(LED表示)
マグネチックスターラー RCXシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA材質ステンレス質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:264260撹拌容量10mL~20L(水)モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25回転速度(min-1[r.p.m])50~1600撹拌台寸法(mm)200×200使用周囲温度(℃)5 ~ 35外寸法(mm)200×240×80アズワン品番63-1396-59マグネット希土類マグネット安全機能ヒューズ
小型冷却トラップ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。 実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。 簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。 有機溶媒の回収が効率的に行えます。機能スタンバイランプ安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ質量(kg)約15温度(℃)【最低到達】-30除湿量Max.150mL(液回収)接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304冷媒R134a外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です槽内寸法(mm)内径90×145使用環境温度(℃)5~35容量(L)0.85コード257440仕様【冷凍機】空冷式 出力100Wアズワン品番63-1394-83