カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • ダイキン工業(9)
  • 大生工業(2)
  • 協和[機構部品](2)
  • アズワン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • エスティジェイ(1)
  • テシオン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「akz328」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷水循環装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
    用途冷却器・還流管の冷却トラスコ品番483-7347質量(kg)18電源(V)単相100消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~30ノズル外径(Φmm)10温度調整方法冷凍機ON-OFF制御冷却能力(W)180
  • 冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
    用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却電源(V)単相100電源コード(m)2最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8使用環境温度(℃)5~35ノズル外径(Φmm)10.5温度調整方法インバーター周波数制御安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー