カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- モノタロウ(1)
- オーム電機[配線パーツ](11)
- 日東工業(2)
- MARWI(2)
- 日本バイリーン(1)
- 金井重要工業(1)
- エスティジェイ(1)
- 新北九州工業(1)
- Seeed Studio(1)
- Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company(1)
「apiste」の検索結果
特価

低温恒温水循環装置(空冷式)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥629,800~税込¥692,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35
冷却水循環装置
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥439,800~税込¥483,780~1台31日以内出荷から46日以内出荷インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却電源(V)単相100電源コード(m)2最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8使用環境温度(℃)5~35ノズル外径(Φmm)10.5温度調整方法インバーター周波数制御安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー