カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-1116a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却水循環装置(クールエース(R)) EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置(クールエース(R))EYELA(アイラ/東京理化器械)
259,800税込285,780
1個(1個)
7日以内出荷
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm寸法(mm)340×384×851電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)-20~30最大流量12/14L/分方式密閉系循環最大揚程(m)9.5/13水槽容量(L)16.5(液量14冷凍機空冷式 650W冷却能力1200W(液温10℃時)水槽寸法(mm)280Φ×270温度調節精度(℃)±2
冷却水循環装置CA用バイパスライン EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置CA用バイパスラインEYELA(アイラ/東京理化器械)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から46日以内出荷
バイパスライン、配管抵抗が大きく循環液量が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。
ノズル結露対策カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル結露対策カバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
回転エルボ PT3/8 メネジ EYELA(アイラ/東京理化器械)回転エルボ PT3/8 メネジEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
規格PT3/8(メネジ)対応機種【チラー】CCA-1112A・S型、CA-1116A・1330型、CA-1115C・D・E型コード247180アズワン品番65-0570-24
流量調節バルブ グローブバルブ EYELA(アイラ/東京理化器械)流量調節バルブ グローブバルブEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,798税込7,478
1個
31日以内出荷から41日以内出荷