カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- ホンダ(324)
- SMC(55)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- メディアカバーマーケット(8)
- トヨタ(7)
- HIOKI(日置電機)(6)
- 三菱マテリアル(5)
- タンガロイ(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- brembo(4)
- OVER RACING(4)
- 東京メタル(4)
- 日本エレパーツ(4)
- 青木精密工業(3)
- マザーツール(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- スバル(3)
- ブランドをもっと見る
「e1300」の検索結果

ロータリーエバポレーター用ベーパー温度センサセット N-1300E・1300V・1210BV・1210BT・2110R・2110U・2110型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥58,980税込¥64,8781セット6日以内出荷N-1300E・1300V・1210BV・1210BT・2110R・2110U・2110型用コード211780アズワン品番65-0566-52
クーラー支え棒 N-1300E・V型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。適合機種N-1300E・V型用コード192620アズワン品番65-0568-02
ロータリーエバポレーター用 結露対策カバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,498税込¥9,3481個(1個)7日以内出荷ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーターセット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個)対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
キャピラリー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から31日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。サイズTS19/40
ロータリーエバポレーター
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800~税込¥219,780~1個(1個)4日以内出荷から7日以内出荷ジャッキは無段階で調節することができ、試料容器のサイズや形状に合わせて任意の位置で固定ができるので、トラップ球を使用する際にも操作しやすくなっています。粉体・固形物などの乾燥・濃縮に適した自動反転機能を搭載。凝縮液の液溜りを防止する新しくなった液溜り防止構造を装備。性能回転速度範囲/10~310rpm 蒸発能力/最大23mL/分(水の蒸発量) ジャッキ機能/手動バランス式(ジャッキストローク180mm 無段階調節)電源(V)AC100 50/60Hz
密栓 E型冷却器用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。適合機種N-1300E型用コード255830アズワン品番65-0568-12
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷エバポレーターのスタンダード。水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA質量(kg)12.7外形寸法(mm)578×352×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266510内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-68
ロータリーエバポレーター N-1300シリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷エバポレーターのスタンダード。ドラフトチャンバー内での使用を考慮して高さを645mmに抑えました。ドラフトチャンバー内でも複数台の設置が可能なコンパクト設計です。操作部の設定でフラスコの回転方向や自動反転が可能です。仕様●E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm質量(kg)8.8外形寸法(mm)514×342×645(825)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:266490機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)回転速度(min-1[r.p.m])10~310使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-65真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
支え棒固定金具
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,598税込¥7,2581個23日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。適合機種N-1300E・V型用コード267660アズワン品番65-0568-03