カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,004)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 測定用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(5,946)
  • SMC(3,651)
  • 三菱ふそう(1,392)
  • メディアカバーマーケット(858)
  • エスアンドエスサイクル(660)
  • MAZDA(マツダ)(506)
  • コガネイ(417)
  • RS PRO(411)
  • スバル(399)
  • honeywell(307)
  • Vance&Hines(274)
  • CATEYE(キャットアイ)(265)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(253)
  • ミツビシ(239)
  • SAMTEC(208)
  • ニッサン(161)
  • STANLEY(スタンレー電気)(148)
  • OVER RACING(136)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ey」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブポンプ用チューブ(ファーメド) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(ファーメド)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1巻(1.5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
    材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
  • チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(シリコン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,398税込7,038
    1巻(5m)
    当日出荷
    チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
    材質シリコン長さ(m)5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
  • チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(タイゴン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1巻(5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
    材質タイゴン透明長さ(m)5耐熱温度(℃)74
  • 定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
    材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
  • 撹拌機(マゼラ) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    撹拌機(マゼラ)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
    寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
  • シリコンチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シリコンチューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
  • 撹拌シール(バキュームスターラー) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    撹拌シール(バキュームスターラー)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
    摺合せTS29
  • ファーメド(R)BPTチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ファーメド(R)BPTチューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。長寿命1/60のガス透過率。米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
  • 真空シール 2組 N-2110R・U型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空シール 2組 N-2110R・U型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    14,980税込16,478
    1セット(2組)
    当日出荷
    N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。
    コード142610アズワン品番65-0564-28
  • 恒温循環水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温循環水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6738質量(kg)8電源(V)AC100・11(V・A)内容積(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150ヒーター容量(kW)1温度調節範囲(℃)室温+5~95温度調節精度(℃)±0.05
  • 恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番176-9387質量(kg)0.9外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)94外寸法・奥行(mm)294
  • 受フラスコ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    受フラスコ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
    用途小型ロータリーエバポレーター用
  • ロータリージョイント 標準 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリージョイント 標準

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
  • チューブポンプ用チューブ(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(フルラン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。
    材質フルラン長さ(m)1.5
  • 投込み式恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    投込み式恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に質量(kg)3.5電源(V)AC100・11Aヒーター容量(kW)1
  • 一体型ローラーセット MP-2001型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    一体型ローラーセット MP-2001型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    コード252570アズワン品番65-0583-45
  • 湿球ウィック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    湿球ウィック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1セット(12枚)
    当日出荷
    コード205190アズワン品番65-0574-30
  • フラスコアダプター BBSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラスコアダプター BBSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
  • 保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    冷却水を循環する場合に結露を緩和します。
    長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.15コード112690チューブ内径(Φmm)9適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-53
  • 定量送液ポンプ(ローラーポンプ) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ(ローラーポンプ)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    209,800税込230,780
    1個
    当日出荷
    RPは、チューブの交換・移動が簡単に行えます。付属のチューブ押さえの交換により3種の径の異なるチューブをセットできます。 ●NRPは、チューブ押さえとケースが一体となっており、チューブ押さえを交換せずに3種の径の異なるチューブをセットできます。
    温度(℃)使用液:-10~100(氷結不可)最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2)粘度(Pa・s)使用液:最大2(2000cp)流量精度±4%以内(繰り返し精度±2%以内)チューブ数1本/1段
  • オイルシール 6個 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    オイルシール 6個

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,798税込7,478
    1セット(6個)
    当日出荷から91日以内出荷
  • ノズルパッキン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズルパッキン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,298税込2,528
    1セット(12個)
    当日出荷
    薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
    規格エバポレーターコード142691アズワン品番65-0567-51
  • アルミバス EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アルミバス

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0575-68メーカー商品コード265770
  • マイクロチューブポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マイクロチューブポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
    用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
  • イオン交換カートリッジ 混床式ディスポ3.0L EYELA(アイラ/東京理化器械)

    イオン交換カートリッジ 混床式ディスポ3.0L

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV規格混床式ディスポ3.0L 1本コード182270機種【標準付属】SA-2100E・E-UV・E1・E1-UVアズワン品番65-0563-66
  • ボールジョイントクランプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ボールジョイントクランプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
    規格S35(SUS製)コード202790アズワン品番65-0567-43
  • 小型恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
    材質水槽:ステンレス質量(kg)0.9容量(L)バス:約3.5番号コードT:180180槽内寸法(mm)内径228×94入力7.5A、750VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱温度センサー液体膨張式温度制御ON-OFF制御温度調節範囲(℃)室温+5~80使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)235×294×94ヒーター容量(W)700アズワン品番63-1394-40安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
  • ガラスコンデンサ UT-1010・2000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスコンデンサ UT-1010・2000型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。
    外寸法(Φ×Hmm)80×332コード199700接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-78
  • セパラブル試料フラスコ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    セパラブル試料フラスコ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • フラスコアダプタ Y-FA-12TS29 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラスコアダプタ Y-FA-12TS29

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-4060-54
  • 多段用チューブケース NRPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    多段用チューブケース NRPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オプションの多段用チューブケースを追加すれば2連式、3連式に変更できます。同時に2液または3液を送液できます。チューブケースにはそれぞれ径の異なるチューブがセットできます。2連式にしてローラーの位相をずらし、チューブの吐出側を1本にジョイントして送液すれば、脈流の少ない連続的な吐出が得られます。
  • 小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷
    小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
    仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A材質水槽:SUS 304質量(kg)約28容量(L)約3.2 (液容量約2.7)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:268450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。温度制御冷凍機ON-OFF制御入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)使用周囲温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)アズワン品番63-1396-45冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
  • 金属アスピレーター アダプター付き EYELA(アイラ/東京理化器械)

    金属アスピレーター アダプター付き

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    優れた操作性、安定した排気量。AS-2型は水道蛇口に容易に接続できるアダプター付きで、蛇口から手軽に安定した減圧環境が得られます。AS-2型は最大排気量13L/minが得られます。排気量が大きく真空到達時間を短縮できます。
    規格給水径:内径10×外径14mm、給水接続口径:アダプター、吸気口径・長さ:外径 9mm・180mm排気速度(L/min)13コード119100到達真空度16hPa(12Torr)、26.6hPa(20Torr)アズワン品番65-0573-53安全機能逆止弁付
  • セパラブルシールパッキン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    セパラブルシールパッキン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。テフロン(R)製で耐薬品性に優れています。セパラブルクランプで留めるだけで真空が保てます。ツバ付きですから取付けも簡単です。
  • コックD EYELA(アイラ/東京理化器械)

    コックD

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-4060-50
  • ガラスコンデンサ 500mL EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスコンデンサ 500mL

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
  • 恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。 付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6752質量(g)2500電源(V)AC100・4A内容量(L)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70ヒーター容量(kW)0.3温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)325温度調節精度(℃)±0.07
  • 枝付き反応容器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    枝付き反応容器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    サイズGL14摺合せISO規格 NS14/23
  • 恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
    仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径220×120質量(kg)3.9容量(L)バス容量:約4.3番号コードT:267930電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)285×295×244アズワン品番63-1394-41
  • 外部温度センサ端子 STP-100型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    外部温度センサ端子 STP-100型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    コード277060アズワン品番65-0569-52
...