カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- エスペック(5)
- ADVANTEC(2)
- ヤマト科学(2)
- いすゞ製作所(2)
- アズワン(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ナリカ(1)
- SPREADFAST(1)
「fine wick fw-1a」の検索結果

定温恒温乾燥器
EYELA(アイラ/東京理化器械)1台取扱い終了自然対流方式の乾燥器です。 密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理電源(V)単相100安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム電源コード(m)2温度制御方式PID制御