カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • D&Dグループ(15)
  • FXC(25)
  • HEADS(ヘッズ)(5)
  • KINGBRIGHT(6)
  • KITO(キトー)(129)
  • SMC(34)
  • TRUSCO(8)
  • アズビル金門(5)
  • エレコム(14)
  • スーパーツール(13)
  • ダイキン工業(5)
  • ツヨロン(藤井電工)(4)
  • ホンダ(39)
  • レイ・アウト(7)
  • 三菱(73)
  • 三菱ふそう(6)
  • 萩原(6)
  • 長沢製作所(20)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgb」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュラーブロック MGB型 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    レギュラーブロック MGB型

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    欠品中
    適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70穴数8コード207660適合容器外径(Φmm)30(試験管)アズワン品番65-0570-33穴深さ(mm)65
  • レギュラーブロック MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    レギュラーブロック MGシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70
  • ハーフブロック MGBH型 MGBHシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ハーフブロック MGBH型 MGBHシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    適合機種MG-3000・3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62.5×70
  • アルミブロック恒温槽 MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アルミブロック恒温槽 MGシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。
    仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA質量(kg)約4.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:273880ヒーター(W)390加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)260×315×125アズワン品番63-1396-94
  • アルミブロック恒温槽 MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アルミブロック恒温槽 MGシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
    仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA質量(kg)約3.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:273860ヒーター(W)235加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)200×315×125アズワン品番63-1396-93