カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(12)
  • climbing(クライミング)(18)
  • EBM(江部松商事)(15)
  • GVS(32)
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • KITO(キトー)(99)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(18)
  • NEG(日電理化硝子)(36)
  • PROST's(28)
  • SMC(47)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • TPP(18)
  • アズワン(73)
  • エスコ(45)
  • コスモスビード(24)
  • スバル(18)
  • リスパック(23)
  • リブドゥコーポレーション(15)
  • 三商(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-150」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セパラブルシールパッキン 50・100・150mL EYELA(アイラ/東京理化器械)

    セパラブルシールパッキン 50・100・150mL

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)50・100・150コード262430アズワン品番65-0576-38
  • 4口反応容器 150mL、Φ60 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    4口反応容器 150mL、Φ60

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    8日以内出荷
    コード228050アズワン品番65-0578-18
  • 3口反応容器 150mL、Φ60 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    3口反応容器 150mL、Φ60

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    29日以内出荷
    コード228040アズワン品番65-0578-17
  • フラスコアダプター BBSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラスコアダプター BBSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
  • 小型セパラブルフラスコセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型セパラブルフラスコセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1セット
    4日以内出荷から61日以内出荷
    スターラー撹拌やインペラー撹拌に。少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ。小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)。パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型。プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型
  • 小型冷却トラップ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型冷却トラップ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。 実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。 簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。 有機溶媒の回収が効率的に行えます。
    仕様【冷凍機】空冷式 出力100W材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304質量(kg)約15容量(L)0.85温度(℃)【最低到達】-30槽内寸法(mm)内径90×145外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です機能スタンバイランプコード257440使用環境温度(℃)5~35接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10冷媒R134a除湿量Max.150mL(液回収)アズワン品番63-1394-83安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA
  • 凍結乾燥瓶セット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶セット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
  • ベッセル部 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ベッセル部

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
  • フラスコカバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラスコカバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • 凍結乾燥瓶 ネジ式用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶 ネジ式用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    凍結乾燥用の乾燥瓶です。
  • 凍結乾燥瓶 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本(1本)
    7日以内出荷から30日以内出荷
  • 凍結乾燥瓶キャップ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶キャップ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    凍結乾燥瓶用のキャップです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べ乾燥瓶からの取り外しが行いやすくなっています。
  • 凍結乾燥瓶 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷から46日以内出荷
    優れた凍結乾燥品を得るための各種関連器具です。EYELA製の凍結乾燥機の純正パーツです。EYELACOAT(R)処理が可能なガラス容器
    口径(Φmm)71
  • 撹拌シール EYELA(アイラ/東京理化器械)

    撹拌シール

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    容量(mL)150規格NS14/23
  • セパラブルフラスコ用アダプター BBSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    セパラブルフラスコ用アダプター BBSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    16日以内出荷から61日以内出荷
    各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
  • 振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    21日以内出荷
    庫内に振盪機を入れる際にお使いください。最大可能振盪速度は 150rpm、最大負荷は400型は500mL フラスコ×4個、700・1200型は1L フラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、荷重は5kgまでです。
    コード197270アズワン品番65-0573-95
  • 振盪機用棚板 HSIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    振盪機用棚板 HSIシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    21日以内出荷
    SLI-400~1200型、LTE-510・1010型、LTI-E型内に振盪機を入れて使用する場合に必要です。最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、700・1200型は1Lフラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、耐荷重は5kgまでです。
  • 凍結乾燥瓶用キャップ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶用キャップ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個(1個)
    21日以内出荷
  • PFM-凍結乾燥瓶アタッチメント EYELA(アイラ/東京理化器械)

    PFM-凍結乾燥瓶アタッチメント

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    29日以内出荷から48日以内出荷
    プリフリーザー(試料容器回転装置)PFM-1000と新型の凍結乾燥瓶を接続するためのアタッチメントです。
  • 小型冷却トラップ装置(ユニトラップ) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型冷却トラップ装置(ユニトラップ)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個(1個)
    30日以内出荷
    設置面積は183×282mmとコンパクトで、実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所をとりません。低沸点溶媒用ガラスコンデンサや二次冷媒の蒸発を防止する槽蓋の標準装備により、酸・有機溶媒系のペーパーをトラップできます。簡易的に真空が制御できるリークコネクターを標準装備しています。有機溶媒の回収が効率的に行えます。
    仕様●トラップ方式:低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 直接トラップ●使用周囲温度範囲:5~35℃●供給水:―●冷凍機・冷媒:空冷式(出力100W・R134a)●最低到達温度:-30℃●除湿容量:Max.150mL(液回収)●電源入力・電源:5.4A 540VA・AC100V 50/60Hz寸法(mm)槽内寸:90Φ×145 0.85L 外寸:183×282×376質量(kg)約15機能スタンバイランプ安全機能漏電・過電流ブレーカー 冷凍機オーバーロード 冷凍機高圧圧力スイッチ