カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(15)
- Polylab(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- Thermo Scientific(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(2)
- カンペハピオ(1)
- グリーンライフ(1)
- コールマンジャパン(1)
- サクラクレパス(2)
- サトーパーツ(1)
- ビーエム機器(2)
- 三菱ふそう(8)
- 日伸理化(2)
- 浅香工業(4)
- 矢崎化工(6)
- ブランドをもっと見る
「ml-24-12」の検索結果

高速振盪機
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に。ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に。0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)5~37規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kgモーターDCブラシレスモータ機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時入力電源0.5A・AC100V 50/60Hzアズワン品番65-0575-10振盪方式旋回メーカー商品コード188140
凍結乾燥瓶セット TS40
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷から31日以内出荷凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、多岐管と接続するためのアダプターがセットになっています。