カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- モノタロウ(12)
- climbing(クライミング)(18)
- EBM(江部松商事)(15)
- GVS(32)
- IKO(日本トムソン)(18)
- KITO(キトー)(101)
- KOTOBUKI(コトブキ)(18)
- Merck(メルクミリポア)(16)
- NEG(日電理化硝子)(36)
- PROST's(28)
- SMC(50)
- TGK(東京硝子器械)(23)
- TPP(18)
- アズワン(73)
- エスコ(45)
- コスモスビード(24)
- スバル(18)
- リスパック(23)
- 三商(20)
- ブランドをもっと見る
「ml150」の検索結果
特価

セパラブルシールパッキン 50・100・150mL
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷容量(mL)50・100・150コード262430アズワン品番65-0576-38
フラスコアダプター BBSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から41日以内出荷各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
小型セパラブルフラスコセット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥76,980~税込¥84,678~1セット4日以内出荷から61日以内出荷スターラー撹拌やインペラー撹拌に。少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ。小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)。パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型。プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型
小型冷却トラップ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。 実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。 簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。 有機溶媒の回収が効率的に行えます。仕様【冷凍機】空冷式 出力100W材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304質量(kg)約15容量(L)0.85温度(℃)【最低到達】-30槽内寸法(mm)内径90×145外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です機能スタンバイランプコード257440使用環境温度(℃)5~35接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10冷媒R134a除湿量Max.150mL(液回収)アズワン品番63-1394-83安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA
凍結乾燥瓶キャップ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷凍結乾燥瓶用のキャップです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べ乾燥瓶からの取り外しが行いやすくなっています。
凍結乾燥瓶
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷から46日以内出荷優れた凍結乾燥品を得るための各種関連器具です。EYELA製の凍結乾燥機の純正パーツです。EYELACOAT(R)処理が可能なガラス容器口径(Φmm)71
セパラブルフラスコ用アダプター BBSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷から61日以内出荷各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980税込¥24,1781個21日以内出荷庫内に振盪機を入れる際にお使いください。最大可能振盪速度は 150rpm、最大負荷は400型は500mL フラスコ×4個、700・1200型は1L フラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、荷重は5kgまでです。コード197270アズワン品番65-0573-95
振盪機用棚板 HSIシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥35,980税込¥39,5781個21日以内出荷SLI-400~1200型、LTE-510・1010型、LTI-E型内に振盪機を入れて使用する場合に必要です。最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、700・1200型は1Lフラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、耐荷重は5kgまでです。
PFM-凍結乾燥瓶アタッチメント
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,398税込¥10,3381個29日以内出荷から48日以内出荷プリフリーザー(試料容器回転装置)PFM-1000と新型の凍結乾燥瓶を接続するためのアタッチメントです。
小型冷却トラップ装置(ユニトラップ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801個(1個)30日以内出荷設置面積は183×282mmとコンパクトで、実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所をとりません。低沸点溶媒用ガラスコンデンサや二次冷媒の蒸発を防止する槽蓋の標準装備により、酸・有機溶媒系のペーパーをトラップできます。簡易的に真空が制御できるリークコネクターを標準装備しています。有機溶媒の回収が効率的に行えます。仕様●トラップ方式:低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 直接トラップ●使用周囲温度範囲:5~35℃●供給水:―●冷凍機・冷媒:空冷式(出力100W・R134a)●最低到達温度:-30℃●除湿容量:Max.150mL(液回収)●電源入力・電源:5.4A 540VA・AC100V 50/60Hz寸法(mm)槽内寸:90Φ×145 0.85L 外寸:183×282×376質量(kg)約15機能スタンバイランプ安全機能漏電・過電流ブレーカー 冷凍機オーバーロード 冷凍機高圧圧力スイッチ