カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 岩田製作所(3)
  • Fehling (フェーリング)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • CKD(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-2010」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(シリコン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,398税込7,038
    1巻(5m)
    当日出荷
    チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
    長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
  • ファーメド(R)BPTチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ファーメド(R)BPTチューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。長寿命1/60のガス透過率。米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
  • シリコンチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シリコンチューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
  • バーシロン フルラン(R) チューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    バーシロン フルラン(R) チューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。優れた耐薬品性。米国サンゴバン社の協力により、バーシロン(フルラン(R))チューブをメーカー規格に合せたオリジナルチューブです。化学的耐薬品性に優れ、4種類のチューブの中で最も耐食性の高いチューブです。フッ素ゴムをべ一スとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。耐熱温度は204℃までです。
  • タイゴン(R)チューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    タイゴン(R)チューブ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。優れた耐無機溶液性。米国サンゴバン社の協力によりメーカー規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。耐熱温度は74℃までです。
  • シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
    適合機種MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP長さ(m)5内径×外径(Φmm)3.15×5.2コード125510アズワン品番65-0571-99
  • 定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    チューブポンプのスタンダード、安定した流量。吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセット。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。外径3~6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。
    性能流量範囲:0.5~72.5mL/h×4、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0~60℃(氷結不可)質量(kg)約3.5タイプ低流量規格チューブ掛数:4本、チューブケース段数:2段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3~6.1mm方式【チューブ押え方式】ネジ可変式機能回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切替可能構成モータ:ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15W、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズコード252640使用環境温度(℃)0~40(結露不可)入力電源AC100(50/60Hz)0.4A/40VAアズワン品番65-0583-44外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)137(166)×145(164)×206(219)