カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- ERECTA(エレクター)(45)
- サンホープ(5)
- タンガロイ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 旭精工(3)
- 日研工作所(3)
- CKD(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アラム(2)
- DIPPERホクメイ(2)
- Thermo Scientific Nalgene(2)
- EPSON(1)
- ケナメタル(1)
- ホンダ(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- JTC(1)
- testo(テストー)(1)
- ブランドをもっと見る
「mp210」の検索結果

定量送液ポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥129,800税込¥142,7801個(1個)4日以内出荷から7日以内出荷吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。材質使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドRモーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15設定方式回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能最大吸引圧(kPa)9.8kPa(0.1kg/cm2)流量精度±2% (繰返し精度 ±1%以内)安全機能サーマルプロテクタ ヒューズ
定量送液ポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷から7日以内出荷電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)流量精度±2%