カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
「ncc-3000」の検索結果

低温恒温水循環装置(空冷式)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥629,800~税込¥692,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35