カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • CKD(2)
  • JAPANNEXT(6)
  • NAVC(ナビック)(5)
  • omron(オムロン)(1)
  • Power sonic(13)
  • SMC(564)
  • ZEALOT(ジーロット)(10)
  • エスコ(1)
  • オリバー(2)
  • コクゴ(2)
  • ナビス(アズワン)(4)
  • ネグロス電工(2)
  • パオック(11)
  • フジマック(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 三菱電機(18)
  • 倉茂電工(5)
  • 日動工業(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nvc」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NVC通信用分岐ボックス NVC-2200L用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVC通信用分岐ボックス NVC-2200L用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    真空コントローラーNVC-3000型と連動する周辺機器(冷却水循環装置、恒温水槽・油槽、エバポレーター)を分岐ボックスで繋ぎます。
    コード269620アズワン品番65-0563-98
  • 真空コントローラー取付板 NVC・PBXシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空コントローラー取付板 NVC・PBXシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    ダイヤフラム型真空ポンプ使用時
  • NVC通信ケーブル COMシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVC通信ケーブル COMシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    真空コントローラーNVC-3000型と連動する周辺機器用ケーブルです。
    タイプNVC-2200L用
  • 真空コントローラー取付板 NVC3000-Nシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空コントローラー取付板 NVC3000-Nシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    インバーターダイヤフラム型真空ポンプ使用時
  • NVC3000-PBXセット架台 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVC3000-PBXセット架台

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤフラム型真空ポンプ使用時
    備考NVC-3000型とPBX型用の架台コード275090アズワン品番65-0566-37
  • NVC-NVPV接続コード NNVシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVC-NVPV接続コード NNVシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インバーターダイヤフラム型真空ポンプとの接続
    備考NVC-3000型とNVP-V型シリーズ接続用
  • NVC-PBX接続コード NPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVC-PBX接続コード NPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
    備考NVC-3000型とPBX型接続用
  • NVC・NVP-V接続コード EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVC・NVP-V接続コード

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個(1個)
    7日以内出荷
  • スタンドベース2 DTC31-NVC3000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    スタンドベース2 DTC31-NVC3000型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    31日以内出荷
    コード271490アズワン品番65-0566-30
  • NVC-DTC31DC接続コード NDシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVC-DTC31DC接続コード NDシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    31日以内出荷
    インバーターダイヤフラム型真空ポンプとの接続
    備考NVC-3000型とDTC-31DC型接続用
  • 廃液トラップ瓶 ウルフ瓶 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    廃液トラップ瓶 ウルフ瓶

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
    コード171630アズワン品番65-0566-61
  • 真空コントローラー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空コントローラー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様●ベーパー温度測定範囲:0~150℃(ベーパー温度センサ接続時)●真空度設定範囲:0~760mmHg(Torr) 0~1013hPa(mbar)●真空度測定範囲:0~1066hPa(mbar) 0~800mmHg(Torr)●制御プログラム:定値 溶媒プログラム オート ステッププログラム●制御項目:圧力 温度(冷却水・バス・ベーパー) オートジャッキ 回転ON/OFF 電圧出力 電源ON/OFF●設定・制御方式:ダイヤル式エンコーダ キー入力 電磁弁ON・OFFまたは出力電圧可変寸法(mm)138.7×50×114.2質量(g)約670電源AC100~240V 50/60Hz 0.1A
  • 冷却水循環装置(クールエース(R)) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置(クールエース(R))

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個(1個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
    仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm温度範囲(℃)-20~30方式密閉系循環冷凍機空冷式 450W
  • 冷却水循環装置(クールエース(R)) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置(クールエース(R))

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
    仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm寸法(mm)340×384×851電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)-20~30最大流量12/14L/分方式密閉系循環最大揚程(m)9.5/13水槽容量(L)16.5(液量14冷凍機空冷式 650W冷却能力1200W(液温10℃時)水槽寸法(mm)280Φ×270温度調節精度(℃)±2
  • ダイヤフラム型真空ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイヤフラム型真空ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
    材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hz排気速度High:30L/分 Low:20L/分モーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
  • 恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    7日以内出荷
    取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
    性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
  • 真空制御用通信ケーブルA VCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空制御用通信ケーブルA VCシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
    ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
    備考NVC-3000型2台を通信するケーブル
  • 小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    10日以内出荷
    小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
    仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A材質水槽:SUS 304質量(kg)約28容量(L)約3.2 (液容量約2.7)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:268450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。温度制御冷凍機ON-OFF制御入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)使用周囲温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)アズワン品番63-1396-45冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時