小型セパラブルフラスコセットEYELA(アイラ/東京理化器械)6日以内出荷から61日以内出荷
スターラー撹拌やインペラー撹拌に少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型